大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
BK ステン TRX(サラコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
20012706
品番
8X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,355
販売価格(税別)
¥
19,414
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
表面処理
BK
寸法k(mm)
4.4
ピッチP(mm)
1.25
寸法dk(mm)
16
ドライブサイズ
T40
ねじの呼びd
M8