※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 漏斗(ロート)/じょうご
アズワンの 実験研究用ロート/じょうご
ドラム缶・廃液缶ロート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20012808
品番
ドラム缶ロート DKR-48
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥11,770
販売価格(税別)
¥
10,700
バスケットに入れる
異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
ドラム缶ロート
長さ(mm)
【差し込み足】50
内径(Φmm)
【上部注ぎ口】約118
適合内径(Φmm)
【差込口】50
外径(Φmm)
【差し込み足】約48
外寸法(mm)
Φ133×100
アズワン品番
3-5940-01