DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装資材
DAIKEN(旧:大建工業)の 下地材
DAIKEN(旧:大建工業)の 遮音シート
遮音シート100B
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2巻)
注文コード
20012965
品番
GB03016
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
壁や天井などの開口部の隙間をふさぎ、音漏れを防ぎます。オトテンやオトカベなどの施工時にご採用ください。
切断・加工が容易で、下地へのなじみも良好です。
厚さ(mm)
1
長さ(m)
20
幅(mm)
100
質量(kg)
4.2
基材
高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート、片面エンボス加工・片面フラット
面密度(kg/m
2
)
2.1
ホルムアルデヒド等級
告示対象外製品
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。