YB08012 防振ベース DAIKEN(旧:大建工業) 20012974 YB08012 防振ベース DAIKEN(旧:大建工業) 20012974

防振ベース

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20012974 品番YB08012
参考基準価格(税別)¥27,400 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ピアノなどの下に敷き込むだけで階下への音漏れを防止。
耳に聞こえる音の大きさを約30%軽減します。

厚さ(mm)52.5 長さ(mm)806 幅(mm)756 質量(kg)約15/枚 構成化粧ニードルパンチカーペット(3mm厚さ)、耐圧板(20mm厚さ)、リサイクル塩ビ樹脂制振マット(2mm厚さ)、振動反射板(7mm厚さ)、緩衝材(12mm厚さ)、合板(5.5mm厚さ) 面密度(kg/m2)26.7 サイズ(mm)806×756 ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※防振ベースはRC造住宅専用の製品です。木造住宅等に使用すると防音性能を発揮しないおそれがありますので、ご使用にならないでください。
※床暖房には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-15
用途:
ピアノ下の防音に使用
大健 様

ピアノ使用の際、マンション階下への防音のために、二枚使用して使用しました。厚みもあり効果が感じられます。サイズの関係で椅子の下には敷けなかったのでもう一枚購入予定です。価格は高めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする