YB1011-105 防音カーペット ドレミ DAIKEN(旧:大建工業) 20012983 YB1011-105 防音カーペット ドレミ DAIKEN(旧:大建工業) 20012983

防音カーペット ドレミ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(8枚) 注文コード 20012983 品番 YB1011-105
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

傷んだり汚れた部分だけ張替えたり、水洗いもできる、便利なタイル式の防音カーペット。
防音へのリモデルが簡単に行えます。
床衝撃音を低減できるので、子供部屋で積み木を倒すなどの硬くて軽い音には特に効果的です。
ペットの鳴き声がキンキン響くようなお部屋に設置すれば、キンキン音をやわらげます。
置き敷きタイプのタイル状なので、お部屋の広さや形状に合わせて自由なレイアウトが可能です。

厚さ(mm)6.5 長さ(mm)500 ミドルグレー 幅(mm)500 仕様縁加工/四辺切り放し 質量(kg)1.3/枚 タイプPL05 表面ポリプロピレン繊維、レベルループパイル 防炎性能試験番号EO 900561 面密度(kg/m2)5.2 裏面ポリエステル不織布+塩ビ樹脂 サイズ(mm)500×500 制電性(KV)2以下(20℃20%RH JIS L 1021ストロール法) ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※床暖房には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする