4X35 ブラック3カW TRXタンパー(トラスコ 大阪魂 20013160 4X35 ブラック3カW TRXタンパー(トラスコ 大阪魂 20013160 4X35 ブラック3カW TRXタンパー(トラスコ 大阪魂 20013160

ブラック3カW TRXタンパー(トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(400個) 注文コード 20013160 品番 4X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,945
販売価格(税別)
7,223

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

長さ(mm)35 寸法k(mm)2.5 ピッチP(mm)0.7 寸法dk(mm)9.4 ドライブサイズT20 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする