名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の 手袋・マスク・感染予防
名古屋眼鏡の メガネ 医療・検査用
アイカバーソフト滅菌
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
注文コード
20013288
品番
8887-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
周囲にスポンジを付けた肌へのあたりが柔らかいプラスチック眼帯です。
滅菌パック入り(開封前、滅菌有効5年)
色
クリア
材質
本体:ポリカーボネート スポンジ:EVA、ポリエステル
寸法(mm)
77×57、厚さ:1.8、スポンジ:5
本体質量(g)
9
商品説明動画
滅菌済み透明眼帯 アイカバーシリーズ
参考になった