PSB-01 ポラサンブロッカー 名古屋眼鏡 20013412 PSB-01 ポラサンブロッカー 名古屋眼鏡 20013412 PSB-01 ポラサンブロッカー 名古屋眼鏡 20013412

ポラサンブロッカー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20013412 品番 PSB-01
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

朝方や夕方の太陽、路面のギラギラ、車に反射するまぶしい光をカットします。

材質偏光板:ポリカーボネート、ポリビニルアルコール フック:ポリカーボネート 本体質量(g)135 グレー 寸法355m×130mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-10
用途:
クルマの運転時

この手の商品(偏光機能付き)はポラスカイとポラサンの2種が国産であるわけだが、可視光線透過率を調べて表示のあるポラサンに決定。
とりあえずレビューで言われている反射して映り込みうんぬんは角度でどうにもならなかったら、PC画面に貼る反射防止シートでも貼れば良いかな

対象商品:
20013412
2024-02-28
用途:
自動車のサンバイザーとして使用しています。

バイザーに取り付けるクリップの形状と位置が良いとは…
サンバイザーとの間の隙間が少し広い。
折りたたんで収納する時、天地高が高い。もう少し低くても良いのでは?
ポラロイドの性能が悪くないので、少し残念です。
時間がある時に改造してみたいと思います。

対象商品:
20013412
2018-02-09
用途:
通勤時の運転にて使用

ボルボV40(2016)に取り付けましたが、グラグラと不安定。走行時に振動で揺れるのが気になります。固定が一点支持ではなく、二点支持にして欲しかったです。また角度によっては、車内のステアリングや自分の服が写り込むのも残念なポイントです。バイザー自体は歪みも全くなく高品質なだけに、是非とも改良版の登場を期待します。

1人が参考にしています
2018-02-19
用途:
通勤用

固定が一箇所のため、振動による揺れが酷い。せめて二カ所止めタイプが有ると良い。グラス自体出来が良いだけに残念。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする