アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ストップコック
ルアーストップコックマニフォールド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20013605
品番
17554
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,663
販売価格(税別)
¥
5,148
バスケットに入れる
材質
PC(ポリカーボネート)・HDPE(高密度ポリエチレン)
接続部のサイズ
メス/4.3mm、オス/4.0mm
幅W×全長(mm)
41×204
コック
6個
接続口
メスルアー7個・オスルアーロック1個
アズワン品番
3-6164-02