※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
レオナ
レオナの 研究関連用品・実験用必需品
レオナの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
レオナの 実験研究用配管材バルブ
チェックバルブ 5個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
20013623
品番
8714-0080
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
液体・エアー兼用タイプで、エアーは最大4barまで使用できます。
材質
本体/PE(ポリエチレン)、ボールバルブ/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
【枝管】72
直径(Φmm)
【枝管】10.8
使用温度範囲(℃)
0〜40
適合チューブ内径(Φmm)
8〜10
アズワン品番
3-6207-02
先端外径(Φmm)
【枝管】8.8