大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
BK SUSトライウィング(サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
20013625
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,421
販売価格(税別)
¥
41,292
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
番号
リセス:#2
表面処理
BK
寸法k(mm)
1.65
呼び径d
M3
寸法dk(mm)
5.5