曜日別特売
395-111 落雪注意標識セット ユニット 20014803

落雪注意標識セット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード20014803品番395-111
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

積雪地域対応表示品です。冬期作業用におすすめです。

用途
積雪地域対応の冬期作業用注意標識。
文字内容落雪注意トラスコ品番811-5942セット内容標識×1枚、3WAYベース×1個、ポール×1本、フリーリング×1個材質標識:鉄板(普通山)、3WAYベース:高密度ポリエチレン、ポール:鉄、フリーリング:鉄寸法(mm)標識/680×400、3WAYベース/500Φ×260H、ポール/38.1Φ×1800H質量(kg)約3(満水時約33)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき3,500/税込3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20014803
2021-12-26
用途: 冬場の屋根の下。
ガラス彫刻 阿久津製造業

落雪注意のプレートも一緒に購入しましたが、道路との距離が近いのでプレートと標識ユニット二つを道路に向けて設置しました。使用する期間は限られていますが事故があってからでは遅いので丁度良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする