ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 道路標識/構内標識
桃太郎旗
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20014846
品番
372-78
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。
文字内容
工事中
取付方式
のぼり旗
材質
ポンジ
用途
啓蒙活動用布幕です。
仕様
チチ付(ポール取り付け用布ベルト)左5箇所、上部3箇所
トラスコ品番
416-7953
寸法(mm)
1500×450
質量(g)
60
注意
※社名入れはできません素材の特性上5%程度の縮みを生じる場合があります。ポール・ウェイトは別売。