ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 道路標識/構内標識
桃太郎旗
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
交通安全
仕様
チチ付(ポール取り付け用布ベルト)左5箇所、上部3箇所
注文コード
20014864
品番
372-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
文字内容・仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。
文字内容
交通安全
取付方式
のぼり旗
材質
ポンジ
用途
啓蒙活動用布幕です。
仕様
チチ付(ポール取り付け用布ベルト)左5箇所、上部3箇所
トラスコ品番
416-7970
寸法(mm)
1500×450
質量(g)
60
注意
※社名入れはできません素材の特性上5%程度の縮みを生じる場合があります。ポール・ウェイトは別売。