3X12 ホワイトSUS316L(+)トラスコ 大阪魂 20014928 3X12 ホワイトSUS316L(+)トラスコ 大阪魂 20014928 3X12 ホワイトSUS316L(+)トラスコ 大阪魂 20014928

ホワイトSUS316L(+)トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 20014928 品番 3X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,693
販売価格(税別)
26,994
長さ(mm)12 十字穴番号1 寸法K(mm)1.9 ピッチP(mm)0.5 寸法dk(mm)6.9 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする