桃太郎旗

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20014934 品番 372-87
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

色彩鮮やかな幟旗です。別売のポールへ簡単に設置できます。

文字内容安全通路 取付方式のぼり旗 材質ポンジ 用途啓蒙活動用布幕です。 仕様チチ付(ポール取り付け用布ベルト)左5箇所、上部3箇所 トラスコ品番416-8046 寸法(mm)1500×450 質量(g)60
注意
※社名入れはできません素材の特性上5%程度の縮みを生じる場合があります。ポール・ウェイトは別売。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20014812
2021-03-08
用途:
ダンプトラックの出入り口に設置
鉱業

弊社の現場のダンプトラックの出入り口に、注意喚起のため本件の幟を設置中。
目立つ色であり満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする