ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 部材関連
桃太郎旗用ポール伸縮ポール 青
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20014952
品番
867-70
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
桃太郎旗専用のポールです。
材質
スチール(樹脂被覆)
トラスコ品番
412-6700
寸法(mm)
下部/22Φ・上部/19Φ
色
青
質量(g)
670
長さ(m)
1.61〜3.0
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640