ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 部材関連
桃太郎旗ポール用台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20014968
品番
867-711
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
桃太郎旗専用ポールの注水台です。
材質
ポリプロピレン(PP)
用途
桃太郎旗設置に。
仕様
桃太郎旗用、注水型
トラスコ品番
412-6718
寸法(mm)
430×430×300H(ベースのみ185H)
質量(kg)
1.28(満水時約20)
色
白