※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
協和産業
協和産業の 研究関連用品・実験用必需品
協和産業の 液送/ポンプ類
協和産業の 液送/ポンプ関連品
オイルフリーコンプレッサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20015127
品番
DP-40C
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
オイルフリーでメンテナンスが容易です。低振動・低騒音です。
付属品
端子付き電源ケーブル500mm・防振ゴム×4個・サイレンサー
寸法(mm)
129×202×192
接続口径
1/4Rc
質量(kg)
6.5
電源(V)
AC100 50/60Hz
排気速度(L/min)
27/31(50/60Hz)
アズワン品番
3-5120-01
圧力(MPa)
0.35(最大0.7)