曜日別特売
RM-315 ロードマーキング ライン 新富士バーナー 20015196

RM-315 ロードマーキング ライン 新富士バーナー 20015196
RM-315 ロードマーキング ライン 新富士バーナー 20015196
RM-315 ロードマーキング ライン 新富士バーナー 20015196

ロードマーキング ライン

(46件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻主な用途マーキング注文コード20015196品番RM-315
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。
DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。

用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。ライン幅(mm)150長さ(m)5トラスコ品番787-5738主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料主な用途マーキング使用場所屋外危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ロードマーキング
この動画は、27が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 駐車場の白線補修
茂木興業

既存アパート等にて駐車場の白線が薄く/消えてるから等の依頼での補修に10cm×5mを5本使用。(駐車台数は6台) 
私は10㎏のボンベとバーナーにて作業しましたが、表面を炙る加減さえ間違わなければ綺麗に施工できます、炙り過ぎると材料表面の白線の白色が変色して薄黒くなったり破けたりしますのでバーナー火口を左右に振りながら調節して炙るのが良いです。また剥げたりする事もないのでペイント等よりは耐久性はあると思います。値段は安価で手頃なので満足してます。

2025-08-07
用途: 車庫内のライン
その他業種

車庫内にリード用のラインとして購入、専用バーナーも購入して自分で施工。
ラインを真っ直ぐ引くために、レーザー墨出し器も同時購入。これらと巻き尺があれば、簡単ではありませんが、それ程苦労せず、プロ並みのラインが引けます。
バーナーでの焼き付けは、少し涼しくなってやった方が、熱中症の心配をしなくて良くなります。

対象商品 : 11629406
2025-09-01
用途: アスファルトのライン引き
ニノコウ建設業・工事業

とてもイイ商品です。ド素人の僕でも簡単に空地用のラインが描けました。耐久度は分かりませんが現状はとても満足です!

2025-08-29
用途: 舗装復旧
建設業・工事業

小規模の場合、安価で仕上りも綺麗でとても便利です。

2025-07-04
用途: 駐車場のライン引き

綺麗に仕上がりました。
また機会があれば使用したいと思います

対象商品 : 11629397
2025-07-17
用途: 駐車場のライン引き
メイツ上新庄SHIN-CITY管理組合その他業種

ロードマーキング用バーナーで熱転写しますが、加減が難しいと感じました。

対象商品 : 20015196
2024-03-18
用途: 工事現場に
株式会社松井組

仮設の簡易ラインとして施工しました、コスパよい製品です。

1が参考にしています
対象商品 : 20015196
2023-07-07
用途: 駐車場のライン工
株式会社松井組

駐車場の工事でラインを引くときに使用しました。バーナーで炙ってしっかりくっついてくれたので良かったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする