4X40 ツヤケシクロSUS316L(+)トラスコ 大阪魂 20015235 4X40 ツヤケシクロSUS316L(+)トラスコ 大阪魂 20015235 4X40 ツヤケシクロSUS316L(+)トラスコ 大阪魂 20015235

ツヤケシクロSUS316L(+)トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 20015235 品番 4X40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,505
販売価格(税別)
7,732
長さ(mm)40 十字穴番号2 寸法K(mm)2.5 ピッチP(mm)0.7 寸法dk(mm)9.4 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする