大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
ホワイトSUS316L(+)トラスコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
20015251
品番
5X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,342
販売価格(税別)
¥
14,856
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
寸法K(mm)
3.1
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
11.8
ねじの呼びd
M5