5X16 ツヤケシクロSUS316L(+)トラスコ 大阪魂 20015357 5X16 ツヤケシクロSUS316L(+)トラスコ 大阪魂 20015357 5X16 ツヤケシクロSUS316L(+)トラスコ 大阪魂 20015357

ツヤケシクロSUS316L(+)トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 20015357 品番 5X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,761
販売価格(税別)
18,874
長さ(mm)16 十字穴番号2 寸法K(mm)3.1 ピッチP(mm)0.8 寸法dk(mm)11.8 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする