※使用例

7524-07-BK シート収納ポケット ボンフォーム 20015993 7524-07-BK シート収納ポケット ボンフォーム 20015993

シート収納ポケット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20015993 品番7524-07-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

大容量シート収納ポケット !
防水素材で汚れ・水・キズに強い !
上下を分割して左右席にレイアウトしたりペットボトルホルダーは取り外しもできる優れた機能がたっぷり !
ティッシュBOX・ボトルホルダー2個・小ポケット・大ポケット

材質(表)ポリエステル、(裏)PVCコーティング 寸法(mm)400×500 ブラック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20015993
2020-01-11
用途:
自家用車
運輸・通信業

設置は簡単だったし確かに便利そうではあるのですが、ティッシュ入れは箱が隠れる様な蓋が欲しかったです。ちょっと格好悪いかも。

対象商品:
20015993
2017-11-20
用途:
営業車での営業
サービス業

助手席のシート裏ではなく、表面で使用しています。最上段には、小さいコインケースやレジ袋、2段目のテッシュケース入れには納品伝票、領収書等入れとして使用、さらにそこには、封筒が6通程入る封書入れを引っ掛けて使用しています。下段にはA4の定価表や伝票を横にして収納。両サイドのドリンク入れは今の所使い道が無い状態。これまではこれらのものが助手席に散らばっていたのが解消されています。

1人が参考にしています
対象商品:
20015993
2017-11-13
用途:
車内

助手席裏に商品を取り付けしようとしましたが、ヘッドレスト部分は特に問題はありませんが、シート下側に丸い小さな輪っかがあり、その輪ににひもを通してシートを固定するのですが、この輪っかが取付中シートから簡単に取れてしまいました かなり強度不足です よって下側は固定できずです

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする