HM-500 ホームスプレー ダリヤ(マルハチ産業) 20016955

ホームスプレー

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)500
内容量1個注文コード20016955品番HM-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
容量(mL)500材質本体:PP、容器:PEブルー危険物の類別非危険物
注意
※耐薬性の材料を使用していますが、塩酸などの酸性の薬品、シンナーなどの溶剤、ガソリンなどの揮発性のある液体、ペンキやのりなどの粘性のある液体、及びお湯は使用しないでください。
※アルコール消毒にも使えますが、無水エタノールの場合は80%以下にうすめてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-04
用途: 消毒用
ニッコー・ロジスティクス株式会社製造業

以前、使用していたスプレーが破損しこの製品に変更しました。
約1年使用していますが、特に破損など今のところ報告は無いです。

対象商品 : 20016964
2022-07-25
用途: 掃除

霧状にはなるが調整がきかない。他の商品でストレートからミストまで調整できる商品があるが、容量が少ないのでこちらを買ってみたが失敗でした。

1が参考にしています
対象商品 : 20016955
2019-11-06
用途: 防錆油の使用
堀江産業株式会社製造業

防錆油を散布するのに今までいろいろ試しましたが、この商品が一番丈夫で長持ちしてコスパにも優れているので、とてもいい商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 20016964
2019-09-27
用途: 水の散布

握り始めの1~2回は液が出ず、3回目くらいからでてくる。
以前に使っていた別メーカーと比べると、内圧がかかりにくいようです。
価格は半分以下なので十分です。

対象商品 : 20016955
2021-03-02
用途: 工場作業台等消毒のため

いつも頼んでいるスプレーボトルが欠品の為こちらを頼みました
底に貼ってあるシールが手だけではきれいに剥がれず、シール剥がしを買うはめになりました
急いでいたため他のスプレーボトルも再度購入
工場内の使用の為、剥がさず使用することができずこれから10個地道に剥がします。

対象商品 : 20016955
2018-08-23
用途: 食品関係の機材の消毒

ホームセンターで買って年間約70~80本消費していますがこれは良いです、お勧めできます。良い点はタンクが半透明で吸い上げホースの位置が分かりよく先をハンドル側にしておくのに便利、これは色々な角度で使用する為に液が半分位になると出なくなるのを防止出来る、透明の容器の物より割れにくい様に思う、霧の状態が自在に変えられる、握り易く楽にポンピング出来る、ステンレススプリングの材質がよくメーカーは否定するだろうけど、アルコールはもちろん、50%希釈の次亜塩素や、強力油落としなどにも問題なく使っていますが錆びも出ません、他のメーカーの物より耐久性も良いです。

5が参考にしています
対象商品 : 20016964
2019-12-14
用途: 水の散布

霧状にはなるが、ノズルを緩めてもミストの量を調整できない。

対象商品 : 20016955
2017-10-04
用途: 金属板に洗浄剤をスプレーしています。
ダイイチシコウ株式会社

軽いので、持ち運びが楽で扱いやすい。
軽いのに、残量が少なくても安定感があって良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする