大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
アロック3カ-W (+)ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1袋(1500個)
注文コード
20017430
品番
4X11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,514
販売価格(税別)
¥
17,740
バスケットに入れる
長さ(mm)
11
十字穴番号
2
表面処理
アロック
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法q(mm)
2.03
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M4