大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
アロック3カ-W (+)ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1袋(300個)
注文コード
20017685
品番
6X38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,954
販売価格(税別)
¥
9,049
バスケットに入れる
長さ(mm)
38
十字穴番号
3
表面処理
アロック
寸法K(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
寸法q(mm)
2.86
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼びd
M6