エムテートリマツ
エムテートリマツの キッチン・調理用品
エムテートリマツの 保存容器・調味料入れ
エムテートリマツの キッチンポット
18-8二重汁食缶 クリップ無 両手式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
(上部)285、(底部)235
注文コード
20018128
品番
10L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,000
この商品は
外径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
二重構造で保温性に優れています。
オールステンレス製なので、お手入れしやすく衛生的です。
材質
18-8ステンレス
高さ(mm)
273
内径(Φmm)
(上部)263、(底部)220
外径(Φmm)
(上部)285、(底部)235
深さ(mm)
250
注意
※絶対に火にかけて使用しないで下さい(ガス・IH含む)。製品の変形や破損、または破裂して怪我の原因となります。