エムテートリマツ
エムテートリマツの キッチン・調理用品
エムテートリマツの 保存容器・調味料入れ
エムテートリマツの キッチンポット
18-8二重汁食缶 クリップ付 両手式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20018164
品番
14L
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
二重構造で保温性に優れています。
オールステンレス製なので、お手入れしやすく衛生的です。
材質
18-8ステンレス
高さ(mm)
305
内径(Φmm)
(上部)292、(底部)240
外径(Φmm)
(上部)317、(底部)255
深さ(mm)
276
注意
※絶対に火にかけて使用しないで下さい(ガス・IH含む)。製品の変形や破損、または破裂して怪我の原因となります。