エムテートリマツ
エムテートリマツの キッチン・調理用品
エムテートリマツの 保存容器・調味料入れ
エムテートリマツの キッチンポット
18-8二重汁食缶 クリップ付 ツル取手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20018173
品番
6L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥54,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
二重構造で保温性に優れています。
オールステンレス製なので、お手入れしやすく衛生的です。
材質
18-8ステンレス
高さ(mm)
240
内径(Φmm)
(上部)210、(底部)175
外径(Φmm)
(上部)232、(底部)194
深さ(mm)
208
注意
※絶対に火にかけて使用しないで下さい(ガス・IH含む)。製品の変形や破損、または破裂して怪我の原因となります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20018173
6L
88684933
9980220
18-8ダブル汁食缶(フック付) (吊付)
UK(三宝)
1個
¥
53,980
税込
¥
59,378
注文コードが変更になりました