10L 18-8二重汁食缶 クリップ付 ツル取手 エムテートリマツ 20018189

18-8二重汁食缶 クリップ付 ツル取手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20018189 品番10L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

二重構造で保温性に優れています。
オールステンレス製なので、お手入れしやすく衛生的です。

材質18-8ステンレス 高さ(mm)273 内径(Φmm)(上部)263、(底部)220 外径(Φmm)(上部)285、(底部)235 深さ(mm)250
注意
※絶対に火にかけて使用しないで下さい(ガス・IH含む)。製品の変形や破損、または破裂して怪我の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする