18-8二重汁食缶 クリップ無 ツル取手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20018207 品番 6L
参考基準価格(税別)¥59,500 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

二重構造で保温性に優れています。
オールステンレス製なので、お手入れしやすく衛生的です。

材質18-8ステンレス 高さ(mm)240 内径(Φmm)(上部)210、(底部)175 外径(Φmm)(上部)232、(底部)194 深さ(mm)208
注意
※絶対に火にかけて使用しないで下さい(ガス・IH含む)。製品の変形や破損、または破裂して怪我の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする