※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24cm 18-8テーパー汁食缶 エムテートリマツ 20018277 24cm 18-8テーパー汁食缶 エムテートリマツ 20018277

18-8テーパー汁食缶

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 満水容量(L)10 注文コード20018277 品番24cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は満水容量など7種類から選べます 他の種類を見る

収納便利なテーパーつき(本体傾斜つき)同サイズでのスタッキングができ収納に便利。
底面R仕上の為洗浄が楽になりました。

満水容量(L)10 材質18-8ステンレス 質量(g)1860 内径×深さ(mm)240×245
注意
※絶対に蓋を付けたまま火にかけて使用しないでください。(ガス・IH含む)製品の変形や破損、または破裂して怪我の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする