大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
アロックステン TRXタンパー(トラスコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
20018489
品番
8X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,998
販売価格(税別)
¥
20,907
バスケットに入れる
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
長さ(mm)
16
表面処理
アロック
寸法k(mm)
4.8
ピッチP(mm)
1.25
寸法dk(mm)
17.8
ドライブサイズ
T40
ねじの呼びd
M8