4X14 ニッケル(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 20018638 4X14 ニッケル(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 20018638 4X14 ニッケル(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂 20018638

ニッケル(+)スリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(44個) 注文コード 20018638 品番 4X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)14 十字穴番号2 寸法D(mm)8 表面処理ニッケル 寸法k(mm)0.9 ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする