大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
ニッケル(+)スリムヘッドコネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
20018665
品番
4X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,987
販売価格(税別)
¥
4,534
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
十字穴番号
2
寸法D(mm)
8
表面処理
ニッケル
寸法k(mm)
0.9
ねじの呼び
M4