大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
ニッケル(+)スリムヘッドコネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
20018690
品番
4X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,032
販売価格(税別)
¥
2,756
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
十字穴番号
2
寸法D(mm)
8
表面処理
ニッケル
寸法k(mm)
0.9
ねじの呼び
M4