大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
ニッケル(+)スリムヘッドコネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
20018769
品番
8X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,574
販売価格(税別)
¥
5,067
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
3
寸法D(mm)
14
表面処理
ニッケル
寸法k(mm)
鉄:1.5/SUS:2.0
ねじの呼び
M8