2.6X18 3カW-NW(+)ナベコ 大阪魂 20019977 2.6X18 3カW-NW(+)ナベコ 大阪魂 20019977 2.6X18 3カW-NW(+)ナベコ 大阪魂 20019977

3カW-NW(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1500個) 注文コード 20019977 品番 2.6X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,500
販売価格(税別)
5,909
長さ(mm)18 十字穴番号1 寸法K(mm)1.7 寸法m(mm)2.6 寸法q(mm)1.42 ピッチP(mm)0.45 寸法dk(mm)4.5 ねじの呼びdM2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする