大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
アロックSUSピン6カクアナ(サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
20020099
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,902
販売価格(税別)
¥
30,820
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
寸法t(mm)
1.5
表面処理
アロック
寸法s(mm)
2.5
寸法k(mm)
2.3
呼び径d
M4
寸法dk(mm)
8