6X10 アロックSUSピン6カクアナ(サラコ 大阪魂 20020230 6X10 アロックSUSピン6カクアナ(サラコ 大阪魂 20020230 6X10 アロックSUSピン6カクアナ(サラコ 大阪魂 20020230

アロックSUSピン6カクアナ(サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 20020230 品番 6X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,554
販売価格(税別)
26,867
長さ(mm)10 寸法t(mm)2.2 表面処理アロック 寸法s(mm)4 寸法k(mm)3.72 呼び径dM6 寸法dk(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする