6X25 アロックSUSピン6カクアナ(サラコ 大阪魂 20020266 6X25 アロックSUSピン6カクアナ(サラコ 大阪魂 20020266 6X25 アロックSUSピン6カクアナ(サラコ 大阪魂 20020266

アロックSUSピン6カクアナ(サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 20020266 品番 6X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,554
販売価格(税別)
15,049
長さ(mm)25 寸法t(mm)2.2 表面処理アロック 寸法s(mm)4 寸法k(mm)3.72 呼び径dM6 寸法dk(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする