エムテートリマツ
エムテートリマツの キッチン・調理用品
エムテートリマツの ボール・ざる・漬物・米びつ
エムテートリマツの てぼ・煮ざる
18-8共柄平底うどんてぼミニ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20020359
品番
14cm
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
網目
8メッシュ
外径×深さ(Φmm×mm)
140×130
柄長さ(mm)
152
仕様
丸底