エムテートリマツ
エムテートリマツの キッチン・調理用品
エムテートリマツの ボール・ざる・漬物・米びつ
エムテートリマツの てぼ・煮ざる
18-8ローズ柄うどんてぼ 針金フック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20020368
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
本体:18-8ステンレス、柄:ローズ木柄
網目
8メッシュ
外径×深さ(Φmm×mm)
138×145
仕様
底平