6X20 ステン(+)サラコ(T)(T) 大阪魂 20020650 6X20 ステン(+)サラコ(T)(T) 大阪魂 20020650 6X20 ステン(+)サラコ(T)(T) 大阪魂 20020650

ステン(+)サラコ(T)(T)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(27個) 注文コード 20020650 品番 6X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20 十字穴番号3 ピッチ(mm)1 寸法K(mm)3.4 寸法dk(mm)12 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする