画像準備中

レタンPGシンナー標準型

(7件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(16L) 注文コード20021207 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
タイプオールシーズン 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20021207
2025-11-30
用途:
塗装の洗浄用
自動車・二輪車・自転車関連業

この時期まではコスパが良かったです。今は洗いシンナーも高くなりました。今後洗浄用のコスパが良い商品を期待します。

対象商品:
20021216
2025-10-15
用途:
2液ウレタン塗料の希釈
昌原組 様 (建設業・工事業)

メーカー品なので少々お高いですが、安心して使用出来ます。

対象商品:
20021207
2022-06-12
用途:
塗装作業時
株式会社伸和建設 様 (建設業・工事業)

塗装寺に不足したため、追加購入.
いつも使用している商品なので、大変満足です.

1人が参考にしています
対象商品:
20021216
2018-05-03
用途:
タイヤショベルのバケット塗装作業薄め液
サービス業

薄め液や刷毛の洗浄に使用しています。別のシンナー液がありますが
高価な別の液でなくても十分です。

2人が参考にしています
対象商品:
20021216
2017-11-20
用途:
塗装作業時の塗料濃度調整
サービス業

通信販売で手に入るのは良い。器具の洗浄用には少々高い。

1人が参考にしています
対象商品:
20021216
2017-10-23
用途:
塗料の希釈
サービス業

特に特記事項は有りませんが近所の塗料店より安くて助かります。

対象商品:
20021216
2017-01-21
用途:
自動車の修理塗装
製造業

全く問題なく良い仕上がりにできました。有名ブランドなので安心して使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする