関西ペイント
関西ペイントの 塗料うすめ液/処理剤
関西ペイントの うすめ液
関西ペイントの その他塗料うすめ液
レタンPGボカシ用シンナー超遅乾型
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1缶(4L)
注文コード
20021295
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
特性
超遅乾
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。