3X5 SC-3ステン TRXタンパー(トラスコ 大阪魂 20021490 3X5 SC-3ステン TRXタンパー(トラスコ 大阪魂 20021490 3X5 SC-3ステン TRXタンパー(トラスコ 大阪魂 20021490

SC-3ステン TRXタンパー(トラスコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 20021490 品番 3X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,446
販売価格(税別)
29,496

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

長さ(mm)5 寸法k(mm)1.9 ピッチP(mm)0.5 寸法dk(mm)6.9 ドライブサイズT10 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする