大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
アロック3カ-W (+)サラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1袋(2500個)
注文コード
20022540
品番
3X7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,711
販売価格(税別)
¥
15,192
バスケットに入れる
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
長さ(mm)
7
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
表面処理
アロック
寸法C(mm)
0.25
寸法k(mm)
1.75
寸法dk(mm)
6
ねじの呼びd
M3