大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
アロック3カ-W (+)サラコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1袋(300個)
注文コード
20022680
品番
6X37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,844
販売価格(税別)
¥
10,767
バスケットに入れる
頭部径(dk)はねじ径の2倍が基準寸法です。
長さ(mm)
37
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
表面処理
アロック
寸法C(mm)
0.4
寸法k(mm)
3.4
寸法dk(mm)
12
ねじの呼びd
M6